Precizíós/orsó csapágyak FAG HSS7004-E-T-P4S-UL, Belső átmérő: 20 mm | Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 12 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:HSS7004-E-T-P4S-UL
Rubix:587243
gyártó:0191849130000
EAN:4012801489607


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : FAG HSS7004-E-T-P4S-UL
Spindle bearings HSS70... -E, bent, coupled or in sets, contact angle α = 25°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HSS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 85 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | hss70..-e-t-p4s |
| Ketrec | műanyag |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 5400 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre