Precizíós/orsó csapágyak FAG HC71909-C-T-P4S-UL, Belső átmérő: 45 mm | Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 12 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:HC71909-C-T-P4S-UL
Rubix:581384
gyártó:0384395140000
EAN:4012801484480


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG HC71909-C-T-P4S-UL
High speed spindle bearings HC719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 123 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 68 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | hc719..-c-t-p4s |
| Ketrec | műanyag |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 9600 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre