Precizíós/orsó csapágyak FAG HSS7019-C-T-P4S-UL, Belső átmérő: 95 mm | Külső átmérő: 145 mm | Szélesség: 48 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:HSS7019-C-T-P4S-UL
Rubix:580939
gyártó:0384681660000
EAN:4012801737012


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 145 mm |
| Szélesség | 48 mm |
Termék leírás : FAG HSS7019-C-T-P4S-UL
Spindle bearings HSS70..-C modified, in pairs or sets, contact angle α = 15°, double-sided sealing lip, non-contact, limited tolerances
Spindle bearings HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1460 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 95 mm |
| Külső átmérő | 145 mm |
| Szélesség | 48 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | hss70..-c-t-p4s |
| Ketrec | műanyag |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 27500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 36500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre