Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) FAG Z-567620.SKL, Külső átmérő: 230 mm | Szélesség: 70 mm | Belső átmérő: 150 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:Z-567620.SKL
Rubix:10014010
gyártó:0384037300000

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 150 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 230 mm |
| Szélesség | 70 mm |
Termék leírás : Z-567620.SKL [FAG]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10600 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 150 mm |
| Külső átmérő | 230 mm |
| Szélesség | 70 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | z-567 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre