Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3202-BD-XL-2Z, Külső átmérő: 35 mm | Belső átmérő: 15 mm | Szélesség: 15.9 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3202-BD-XL-2Z
Rubix:551473
gyártó:0816521350000
EAN:4064327933713


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 15.9 mm |
Termék leírás : FAG 3202-BD-XL-2Z Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z, double row, X-life, shields, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 68 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 15.9 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két fém pajzs |
| Sorozat | 32..-bd-xl-2z |
| Referencia sebesség | 18500 rpm |
| Sebesség limit | 16700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 12600 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre