Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3203-BD-XL-2Z, Külső átmérő: 40 mm | Belső átmérő: 17 mm | Szélesség: 17.5 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:3203-BD-XL-2Z
Rubix:551468
gyártó:0816585320000
EAN:4064327819260
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség17.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3203-BD-XL-2Z Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z, double row, X-life, shields, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg98 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség17.5 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét fém pajzs
Sorozat32..-bd-xl-2z
Referencia sebesség16600 rpm
Sebesség limit14600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r9500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr15500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban