Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7213-B-XL-JP, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 23 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7213-B-XL-JP
Rubix:556035
gyártó:0191152880000
EAN:4012801282468
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7213-B-XL-JP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1080 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat72..-b-xl-jp
Ketrecacél
Referencia sebesség5700 rpm
Sebesség limit7600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r55000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr71000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban