Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7218-B-XL-JP, Külső átmérő: 160 mm | Belső átmérő: 90 mm | Szélesség: 30 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7218-B-XL-JP
Rubix:556030
gyártó:0191158730000
EAN:4026677046710


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : FAG 7218-B-XL-JP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2380 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 90 mm |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-jp |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 4550 rpm |
| Sebesség limit | 5500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 98000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 114000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre