Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7220-B-XL-JP, Külső átmérő: 180 mm | Belső átmérő: 100 mm | Szélesség: 34 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7220-B-XL-JP
Rubix:556029
gyártó:0191159700000
EAN:4026677047793


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
Termék leírás : FAG 7220-B-XL-JP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3450 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-jp |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 4200 rpm |
| Sebesség limit | 4850 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 132000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 148000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre