Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7230-B-XL-MP, Külső átmérő: 270 mm | Belső átmérő: 150 mm | Szélesség: 45 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7230-B-XL-MP
Rubix:558357
gyártó:0191162250000
EAN:4012801283304


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 150 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 270 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : FAG 7230-B-XL-MP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 10900 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 150 mm |
| Külső átmérő | 270 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-mp |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 2850 rpm |
| Sebesség limit | 4100 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 275000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 245000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre