Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7301-B-XL-TVP, Külső átmérő: 37 mm | Belső átmérő: 12 mm | Szélesség: 12 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7301-B-XL-TVP
Rubix:220408
gyártó:0167257860000
EAN:4054372871795
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő37 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7301-B-XL-TVP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg60 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő37 mm
Szélesség12 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73..-b-xl-tvp
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség16300 rpm
Sebesség limit28000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r5300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban