Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7322-B-XL-JP, Külső átmérő: 240 mm | Belső átmérő: 110 mm | Szélesség: 50 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7322-B-XL-JP
Rubix:556014
gyártó:0191183330000
EAN:4026677047809


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 240 mm |
| Szélesség | 50 mm |
Termék leírás : FAG 7322-B-XL-JP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9970 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 240 mm |
| Szélesség | 50 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b-xl-jp |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 3150 rpm |
| Sebesség limit | 3650 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 245000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 250000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre