Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7202-B-XL-TVP-UB, Külső átmérő: 35 mm | Belső átmérő: 15 mm | Szélesség: 11 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7202-B-XL-TVP-UB
Rubix:550410
gyártó:0882808880000
EAN:4054372872167


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 11 mm |
Termék leírás : FAG 7202-B-XL-TVP-UB Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 11 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-tvp |
| Referencia sebesség | 19100 rpm |
| Sebesség limit | 29500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4450 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 8900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre