Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7220-B-XL-TVP-UB, Külső átmérő: 180 mm | Belső átmérő: 100 mm | Szélesség: 34 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7220-B-XL-TVP-UB
Rubix:550392
gyártó:0882827160000
EAN:4054372618086


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
Termék leírás : FAG 7220-B-XL-TVP-UB Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-tvp-ub |
| Ketrec | nylon |
| Súly | 3.145 kg |
| Referencia sebesség | 4250 rpm |
| Sebesség limit | 4850 rpm |
| Szög | 40 ° |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 124000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 142000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre