Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7311-B-XL-TVP-UB, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 55 mm | Szélesség: 29 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7311-B-XL-TVP-UB
Rubix:550380
gyártó:0882844680000
EAN:4054372355554


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
Termék leírás : FAG 7311-B-XL-TVP-UB Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b-xl-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Súly | 1.38 kg |
| Referencia sebesség | 5600 rpm |
| Sebesség limit | 7700 rpm |
| Szög | 40 ° |
| Pontosság | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 61000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 91000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre