Kúpgörgős csapágyak RHP BSB030072DUHP3, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 15 mm

Axial angular-contact ball bearing RHP

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:BSB030072DUHP3
Rubix:565456
gyártó:BSB030072DUHP3 R
EAN:00747023000296
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : RHP BSB030072DUHP3 Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy


Axial angular-contact ball bearing (set=2 pieces) RHP

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg640 g
Szélesség15 mm
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő72 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban