Kúpgörgős csapágyak INA ZKLF3080-2Z-XL, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 28 mm
Axial angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:ZKLF3080-2Z-XL
Rubix:587128
gyártó:0015374900000
EAN:4012802078763

Termék leírás : INA ZKLF3080-2Z-XL
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 774 g |
|---|---|
| Szélesség | 28 mm |
| Sorozat | zklf..-2z-xl |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 64000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 32000 N |
| Tömítés | két fém pajzs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre