Kúpgörgős csapágyak INA ZKLN3572-2RS-PE, Belső átmérő: 35 mm | Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 34 mm
Axial angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:ZKLN3572-2RS-PE
Rubix:10014587
gyártó:0051908860000
EAN:4047643180573

Termék leírás : ZKLN3572-2RS-PE [INA]
Axial angular contact ball bearings ZKLN..-2RS-PE, Increased tolerances, double direction, lip seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 647 g |
|---|---|
| Szélesség | 34 mm |
| Sorozat | zkln..-2rs-pe |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre