Kúpgörgős csapágyak RHP BSB020047QUHP3, Belső átmérő: 20 mm | Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 15 mm
Axial angular contact ball bearings RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:BSB020047QUHP3
Rubix:565464
gyártó:BSB020047QUHP3 R
EAN:00747023000111

Termék leírás : RHP BSB020047QUHP3 Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy
Axial angular contact ball bearing set = 2 pieces NSK
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 560 g |
|---|---|
| Szélesség | 15 mm |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
