Kúpgörgős csapágyak RHP BSB045075DUHP3, Belső átmérő: 45 mm | Külső átmérő: 75 mm | Szélesség: 15 mm

Axial angular-contact ball bearings RHP

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:BSB045075DUHP3
Rubix:37207
gyártó:BSB045075DUHP3 R
EAN:00747023000470
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : RHP BSB045075DUHP3 Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy


Axial angular-contact ball bearings (Set=2 pieces) RHP

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg580 g
Szélesség15 mm
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő75 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban