Kúpgörgős csapágyak RHP BSB045075QUHP3, Belső átmérő: 45 mm | Külső átmérő: 75 mm | Szélesség: 15 mm
Axial angular-contact ball bearings RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:BSB045075QUHP3
Rubix:565445
gyártó:BSB045075QUHP3 R
EAN:00747023000487

Termék leírás : RHP BSB045075QUHP3 Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágy
Axial angular-contact ball bearings (Set=2 pieces) RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1160 g |
|---|---|
| Szélesség | 15 mm |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 75 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
