Axiális görgőscsapágy INA K89306-TV/0-8
Axial cyl roller and cage assy -LS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:K89306-TV/0-8
Rubix:556639
gyártó:0005054809064
EAN:4047643177344


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 60 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA K89306-TV/0-8 Axiális hengergörgos csapágy
Axial cylindrical roller cage K893, single-sided action, double row, can be combined with axial bearing washers
Axial cylindrical roller and cage assembly K893, single-acting, double-row, combinable to axial bearing disks
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 5,5x60x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 38 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 60 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 690000 N |
| Sorozat | k893 |
| Referencia sebesség | 2600 rpm |
| Sebesség limit | 6400 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 197000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre