Axiális görgőscsapágy INA 81102-TV
Axial cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:81102-TV
Rubix:559469
gyártó:0002402490000
EAN:4012802719826

Dokumentumok
Termék leírás : INA 81102-TV Axiális hengergörgos csapágy
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 9x28x28 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 24 g |
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 28 mm |
| Szélesség | 9 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 14400 N |
| Sorozat | 811 |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 6300 rpm |
| Sebesség limit | 13400 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 28500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre