Axiális golyóscsapágyak FAG 51108, Belső átmérő: 40 mm | Külső átmérő: 60 mm | Szélesség: 13 mm

Axial deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:51108
Rubix:54661
gyártó:0167147090000
EAN:4012801162203
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő60 mm
Szélesség13 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 51108 Axiális golyóscsapágy


Axial deep groove ball bearing 511, single direction, steel sheet metal cage

Erősségek

Supports high axial loads in one direction.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)13x60x60 mm
Logisztikai Tömeg119 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő60 mm
Szélesség13 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat511
Ketrecacél
Súly0.119 kg
Vastagság13 mm
Referencia sebesség6400 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca25500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban