Axiális golyóscsapágyak FAG 51113, Belső átmérő: 65 mm | Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 18 mm

Axial deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:51113
Rubix:55691
gyártó:0167147500000
EAN:4012801016636
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség18 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 51113 Axiális golyóscsapágy


Axial deep groove ball bearing 511, single direction, steel sheet metal cage

Erősségek

Supports high axial loads in one direction.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)18x90x90 mm
Logisztikai Tömeg340 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség18 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat511
Ketrecacél
Súly0.34 kg
Vastagság18 mm
Referencia sebesség4450 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca38500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban