Axiális golyóscsapágyak FAG 51120, Belső átmérő: 100 mm | Külső átmérő: 135 mm | Szélesség: 25 mm
Axial deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:51120
Rubix:377072
gyártó:0167148220000
EAN:4012801197601


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 135 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Termék leírás : FAG 51120 Axiális golyóscsapágy
Axial deep groove ball bearing 511, single direction, steel sheet metal cage
Erősségek
Supports high axial loads in one direction.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 25x135x135 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 940 g |
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 135 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 511 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 0.992 kg |
| Vastagság | 25 mm |
| Referencia sebesség | 3100 rpm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 85000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre