Axiális golyóscsapágyak FAG 51220, Belső átmérő: 100 mm | Külső átmérő: 150 mm | Szélesség: 38 mm
Axial deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:51220
Rubix:558453
gyártó:0167151790000
EAN:4012801197960


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 38 mm |
Termék leírás : FAG 51220 Axiális golyóscsapágy
Axial deep groove ball bearing 512, single direction, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 38x150x150 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2130 g |
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 38 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 512 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 2.21 kg |
| Vastagság | 38 mm |
| Referencia sebesség | 3600 rpm |
| Tömítés | open |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 119000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre