Axiális golyóscsapágyak FAG 51224, Belső átmérő: 120 mm | Külső átmérő: 170 mm | Szélesség: 39 mm
Axial deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:51224
Rubix:213701
gyártó:0167151950000
EAN:4012801321754


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 39 mm |
Termék leírás : FAG 51224 Axiális golyóscsapágy
Axial deep groove ball bearing 512, single direction, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2860 g |
| Belső átmérő | 120 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 39 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 512 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 2.65 kg |
| Vastagság | 39 mm |
| Referencia sebesség | 3000 rpm |
| Tömítés | open (no seals) |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 128000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre