Axiális golyóscsapágyak FAG 51307, Belső átmérő: 35 mm | Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 24 mm

Axial deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:51307
Rubix:36684
gyártó:0167152920000
EAN:4012801162487
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség24 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 51307 Axiális golyóscsapágy


Axial deep groove ball bearing 513, single direction, steel sheet metal cage

Erősségek

Supports high axial loads in one direction.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)24x68x68 mm
Logisztikai Tömeg304 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség24 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat513
Ketrecacél
Súly0.304 kg
Vastagság24 mm
Referencia sebesség8200 rpm
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca50000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban