Axiális golyóscsapágyak FAG 51326-MP, Belső átmérő: 130 mm | Külső átmérő: 225 mm | Szélesség: 75 mm

Axial deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:51326-MP
Rubix:234840
gyártó:0190068700000
EAN:4012801198295
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő130 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség75 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 51326-MP Axiális golyóscsapágy


Axial deep groove ball bearing 513..-MP, single direction, solid brass cage

Erősségek

Supports high axial loads in one direction.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)75x225x225 mm
Logisztikai Tömeg13300 g
Belső átmérő130 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség75 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat513..-mp
Ketrecsárgaréz
Súly13 kg
Vastagság75 mm
Referencia sebesség2950 rpm
Tömítésopen
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca360000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban