Axiális golyóscsapágyak FAG 52208, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 68 mm | Szélesség: 36 mm

Axial deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:52208
Rubix:557496
gyártó:0167155510000
EAN:4012801162647
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség36 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 52208 Axiális golyóscsapágy


Axial deep groove ball bearing 522, double direction, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)36x68x68 mm
Logisztikai Tömeg540 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő68 mm
Szélesség36 mm
Csapágy típusakettős hatás
Sorozat522
Ketrecacél
Súly0.55 kg
Referencia sebesség6900 rpm
Tömítésopen (unsealed)
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca44000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban