Axiális golyóscsapágyak FAG 52409, Belső átmérő: 35 mm | Külső átmérő: 100 mm | Szélesség: 72 mm
Axial deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:52409
Rubix:556788
gyártó:0190070600000
EAN:4012801198981


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 72 mm |
Termék leírás : FAG 52409 Axiális golyóscsapágy
Axial deep groove ball bearing 524, double direction, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 72x100x100 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2710 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 72 mm |
| Csapágy típusa | kettős hatás |
| Sorozat | 524 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 2.71 kg |
| Vastagság | 72 mm |
| Referencia sebesség | 6500 rpm |
| Tömítés | open (no seal) |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 123000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre