Axiális golyóscsapágyak NSK 51406, Belső átmérő: 30 mm | Külső átmérő: 70 mm | Szélesség: 28 mm
Axial grooved ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:51406
Rubix:260505
gyártó:51406 N
EAN:0029176029332


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Termék leírás : NSK 51406 Axiális golyóscsapágy
Designed to support high-speed axial thrusts, NSK thrust ball bearings comprise flat washers which enclose the balls. Thrust ball bearings are classified into two families: flat or spherical housing washers. In all cases, no axial forces can be maintained. NSK thrust ball bearings can be single-acting or double-acting. The single type comprises two washers (shaft and housing) and a cage and ball assembly. The double version has three washers and two cage and ball assemblies (the two rows of balls are separated by the shaft washer).
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 530 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 28 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 51400 series |
| Ketrec | acél |
| Súly | 0.519 kg |
| Vastagság | 28 mm |
| Referencia sebesség | 3400 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 73000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre