Axiális önbeálló görgőscsapágyak NSK 29256M
Axial self-aligning roller bearing 29..M
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:29256M
Rubix:586085
gyártó:29256M N
EAN:00029176530388


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 280 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 380 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Termék leírás : NSK 29256M Axiális önbeálló görgoscsapágy
Alkalmazások
Heavy Load Applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 20000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 280 mm |
| Külső átmérő | 380 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| Ketrec | sárgaréz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre