Axiális önbeálló görgőscsapágyak NSK 29264M
Axial self-aligning roller bearing 29..M
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:29264M
Rubix:586083
gyártó:29264M N
EAN:00029176530401


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 320 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 440 mm |
| Szélesség | 73 mm |
Termék leírás : NSK 29264M Axiális önbeálló görgoscsapágy
Alkalmazások
Heavy Load Applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 320 mm |
| Külső átmérő | 440 mm |
| Szélesség | 73 mm |
| Ketrec | sárgaréz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre