Axiális önbeálló görgőscsapágyak NSK 29426M
Axial self-aligning roller bearing 29..M
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:29426M
Rubix:577264
gyártó:29426M N
EAN:00029176603402


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 270 mm |
| Szélesség | 85 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK 29426M Axiális önbeálló görgoscsapágy
Alkalmazások
Heavy Load Applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 22800 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 130 mm |
| Külső átmérő | 270 mm |
| Szélesség | 85 mm |
| Sorozat | 294 |
| Ketrec | sárgaréz |
| Sebesség limit | 1200 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 3900000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 1330000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre