Axiális önbeálló görgőscsapágyak FAG 29244-E1-MB
Axial spherical roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:29244-E1-MB
Rubix:397118
gyártó:0389994470000
EAN:4012802189551


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 220 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 48 mm |
Termék leírás : FAG 29244-E1-MB Axiális önbeálló görgoscsapágy
Axial spherical roller bearing 292..-E1-MB, with flanging ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 48x300x300 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 9620 g |
| Belső átmérő | 220 mm |
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 48 mm |
| Ketrec | sárgaréz |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 3000000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 690000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre