Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6204-C-HRS-C3, Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 14 mm | Belső átmérő: 20 mm
Ball bearing 62
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6204-C-HRS-C3
Rubix:553015
gyártó:0620480150030
EAN:4012802383119





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : FAG 6204-C-HRS-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 110 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 62..-hrs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre