Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6313-2Z-C3, Külső átmérő: 140 mm | Szélesség: 33 mm | Belső átmérő: 65 mm
Ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6313-2Z-C3
Rubix:52836
gyártó:0167239610030
EAN:4054372752933


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 33 mm |
Termék leírás : FAG 6313-2Z-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Deep groove ball bearing 63..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2160 g |
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 33 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 63..-2z |
| Referencia sebesség | 6400 rpm |
| Sebesség limit | 6200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 60000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 100000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre