Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG S6202-HLC, Külső átmérő: 35 mm | Szélesség: 11 mm | Belső átmérő: 15 mm

Ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:S6202-HLC
Rubix:553435
gyártó:0539704380000
EAN:4012802228069
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség11 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG S6202-HLC Mélyhornyú golyóscsapágy


Features:
This FAG stainless steel deep groove ball bearing is an essential component for many industrial applications. This single-row ball bearing offers superior resistance to chemicals and corrosion, making it a reliable choice for demanding environments.
This ball bearing is manufactured from high-quality materials, ensuring exceptional durability. Its single-row stainless steel design guarantees increased resistance to corrosive elements.

Stainless steel single-row deep groove ball bearings are particularly versatile, feature low friction, and are designed to produce low noise and vibration levels even at high rotational speeds. They can handle radial and axial loads in both directions, are easy to install, and require little maintenance.

Maintenance:
To ensure a long service life and optimal performance, it is recommended to regularly monitor the bearing’s condition and lubricate it according to the manufacturer’s recommendations. Regular preventive maintenance will help maintain the bearing’s reliability and efficiency.

Erősségek

- Resistance to chemicals and corrosion
- Reliability in demanding environments
- Simple design and robust operation.
- Low friction torque allows for high speeds.
- Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.

Alkalmazások

Household appliances
Automotive equipment
Small gearboxes

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)11x35x35 mm
Logisztikai Tömeg43 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség11 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozats62
Referencia sebesség19500 rpm
Sebesség limit29500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r2980 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr6490 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban