Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) NTN 6800-LLU, Külső átmérő: 19 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 10 mm
Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:6800-LLU
Rubix:587065
Dokumentumok
Termék leírás : NTN 6800LLU
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 19 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 6800 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
