Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6313-C-HRS-C3, Külső átmérő: 140 mm | Szélesség: 33 mm | Belső átmérő: 65 mm
Ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lecserélt ref.:6313-RSR-C3
FAG:6313-C-HRS-C3
Rubix:550417
gyártó:0890385410030
EAN:4054369499490


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 33 mm |
Termék leírás : FAG 6313-C-HRS-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
63..-C-HRS single-row ball bearings, C-series, sealed, steel sheet cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 33 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 63..-c-hrs |
| Sebesség limit | 4500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 60000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 101000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre