Miniatűr golyóscsapágy NSK 694ZZ, Külső átmérő: 11 mm | Szélesség: 4 mm | Belső átmérő: 4 mm
Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:694ZZ
Rubix:5107
EAN:0029176020711

Dokumentumok
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 694ZZ [NSK]694ZZMC3E
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 4 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 11 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| Sebesség limit | 48000 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
