Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6010-2RSR-C3, Külső átmérő: 80 mm | Szélesség: 16 mm | Belső átmérő: 50 mm

Ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6010-2RSR-C3
Rubix:37049
gyártó:0167176780030
EAN:4012801068536
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6010-2RSR-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy


Ball bearings are robust, simple in design, versatile, and easy to maintain. They support radial and axial loads in both directions. They are available in single-row and double-row configurations.

Features:
This deep-groove ball bearing features a lip seal on both sides to facilitate grease retention and reduce the ingress of contaminants. It is sealed and protects against dust and contaminants. However, the rubber seals create friction and thus a resistance torque. This means that this bearing is not suitable for very high-speed applications.

Brand Information:
FAG is a renowned brand in the field of ball bearings, recognized for its quality, reliability, and performance. With this ball bearing, you benefit from the expertise and innovation of a trusted brand.

Erősségek

• Simple design and robust operation.
• Capable of withstanding radial and axial loads in both directions.
• Sealed system that extends the bearing’s service life.

Alkalmazások

This bearing offers a wide range of applications but is not suitable for very high speeds. It is ideal for the automotive, food processing, pharmaceutical, renewable energy, transportation, defense, chemical, metallurgy, distribution, logistics, and construction industries.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x26x26 mm
Logisztikai Tömeg283 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség16 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusac3
Sorozat60..-2rsr
Sebesség limit4450 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r15800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr22000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban