Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6015-RSR, Külső átmérő: 115 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 75 mm
Ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6015-RSR
Rubix:557129
gyártó:0190940860000
EAN:4012801274432


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 115 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : FAG 6015-RSR Mélyhornyú golyóscsapágy
60..-RSR ball bearings, single-row, sealed, steel sheet cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 20x115x115 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 666 g |
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 115 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 60..-rsr |
| Sebesség limit | 3050 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 33500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 42000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre