Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6214-M-J20AA-C3, Külső átmérő: 125 mm | Szélesség: 24 mm | Belső átmérő: 70 mm
Ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6214-M-J20AA-C3
Rubix:10013727
gyártó:0390134560030
EAN:4054369381160


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 24 mm |
Termék leírás : 6214-M-J20AA-C3 [FAG]
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
62..-M-J20AA ball bearings, single-row, solid brass cage, ceramic coating
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1280 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 24 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 62.. |
| Ketrec | sárgaréz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre