Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6308-C4, Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 40 mm
Ball bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6308-C4
Rubix:266191
gyártó:0167233760040
EAN:4012801074698


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6308-C4 [FAG]
Deep groove ball bearing 63, dimensions according to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63, single row, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 630 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Sorozat | 63 |
| Referencia sebesség | 9000 rpm |
| Sebesség limit | 10800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 25000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 45500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre