Referencia
FAG:20207-TVP
Rubix:213664
gyártó:0167017550000
EAN:4012801159791


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : FAG 20207-TVP Hordógörgos csapágy
Spherical roller bearing 202, dimensions in accordance with DIN 635-1
Barrel roller bearings 202, main dimensions to DIN 635-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 307 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 202..-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Sebesség limit | 9700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 43000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 41000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre