Referencia
FAG:20215-TVP
Rubix:257563
gyártó:0167019170000
EAN:4012801185714


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Termék leírás : FAG 20215-TVP Hordógörgos csapágy
Spherical roller bearing 202, dimensions in accordance with DIN 635-1
Barrel roller bearings 202, main dimensions to DIN 635-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1240 g |
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 202..-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Sebesség limit | 5500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 143000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 112000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre