Referencia
FAG:20230-MB
Rubix:557544
gyártó:0190001700000
EAN:4012801185837


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 150 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 270 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : FAG 20230-MB Hordógörgos csapágy
Spherical roller bearing 202, dimensions in accordance with DIN 635-1
Barrel roller bearing 202..-MB
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45x270x270 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10584 g |
| Belső átmérő | 150 mm |
| Külső átmérő | 270 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 202..-mb |
| Ketrec | sárgaréz |
| Sebesség limit | 2850 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 610000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 430000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre